Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HUBER+SUHNER 11 BNC-50-2-13/133 NE HF-KOAXIAL-STECKER, BNC, 50 OHM, KABEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2857921
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     11 BNC-50-2-13/133 NE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Kabel
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc-stecker gerade 50 ohm
Steckverbindertyp: BNC-Koaxial
  • Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Frequenz, max.: 4 GHz
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinderausführung: Gerader Stecker
  • Kontaktmaterial: Messing, Bronze
  • Koaxialkabeltypen: Enviroflex 316, RG174, RG188A, RG316
  • SVHC: Lead (10-Jun-2022)
  • Koaxialanschluss: Crimp
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: bnc kabel, bnc kabel 50 ohm, HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, HUBER+SUHNER, 11 BNC-50-2-13/133 NE, 2857921, 285-7921
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    229
    € 5,95*
    ab € 16,63*
    € 27,69*
    Lager 139
    2
    € 14,99*
    ab € 15,66*
    € 38,24*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 38,24*
    € 45,51
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 37,48*
    € 44,60
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 35,22*
    € 41,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 25,46*
    € 30,30
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 24,22*
    € 28,82
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 23,66*
    € 28,16
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 19,29*
    € 22,96
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 18,90*
    € 22,49
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 18,52*
    € 22,04
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,66*
    € 18,64
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.