Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NIDEC COMPONENTS SM-43TW103 TRIMMPOTI, CERMET, 10K, 5GANG, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2857042
Hersteller:
     Nidec
Herst.-Nr.:
     SM-43TW103
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
SMD-Potentiometer
Einstellungsart: Einstellung oben
  • Element-Material: RuO2-Cermet
  • Form / Größe des Trimmpotentiometers: 5.1mm, quadratisch
  • Produktpalette: SM-43W
  • MSL: -
  • Potentiometermontage: Oberflächenmontage
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Trimmpotentiometer: Mehrgängig
  • Anzahl der Umdrehungen: 5 Umdrehung(en)
  • Nennleistung: 250 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: SMD
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bahnwiderstand: 10 kohm
  • Betriebstemperatur, min.: -65 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Produktbreite: 3.5 mm
  • Produkthöhe: 5.1 mm
  • Produktlänge: 4.8 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: SMD-Trimmer, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, potentiometer 0,25w, smd potentiometer, Bauelemente, Passive, Trimmpotentiometer, NIDEC COMPONENTS, SM-43TW103, 2857042, 285-7042
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,54*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,63*
    € 6,6997
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,57*
    € 4,2483
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,32*
    € 3,9508
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,24*
    € 3,8556
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,05*
    € 3,6295
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,93*
    € 3,4867
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,06*
    € 2,4514
    pro Stück
    ab 1250 Stück
    € 1,99*
    € 2,3681
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,93*
    € 2,2967
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,54*
    € 1,8326
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.