Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAMTEC SFSD-15-28-H-10.00-SR KABEL EINZELADERN 30P BUCHS/FR END 254MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2856070
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     SFSD-15-28-H-10.00-SR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Kabellänge - Imperial: 10 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 254 mm
  • Produktpalette: SFSD
  • Rastermaß des Steckverbinders: 1.27 mm
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Crimpbarer Buchsenkontakt auf freies Ende
  • Anzahl der Positionen: 30 -polig
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, datenkabel 30cm, alarmkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Wire-To-Board, SAMTEC, SFSD-15-28-H-10.00-SR, 2856070, 285-6070
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 7,71*
    € 13,56*
    € 8,95*
    ab € 8,57*
    € 14,99*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,56*
    € 16,14
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,45*
    € 16,01
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,90*
    € 15,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,80*
    € 12,85
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,43*
    € 12,41
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 10,22*
    € 12,16
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,02*
    € 11,92
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,80*
    € 11,66
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 9,60*
    € 11,42
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,71*
    € 9,17
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.