Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STNRG011TR PFC-CONTROLLER, MULTIMODE, 19V, SOIC20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2855557
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STNRG011TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsfaktorkorrektur
leistungsfaktorkorrektur
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 19 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Pins: 20 Pin(s)
  • UVLO: 900 mV
  • Tastverhältnis (%): 50 %
  • Versorgungsstrom: 22 mA
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Frequenz: 15 MHz
  • Einschaltstrom: -
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Bauform - Controller-IC: SOIC
  • Versorgungsspannung, min.: 9.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (Leistungsfaktorkorrektur), (PMIC), Halbleiter, ICs, PFC-Schaltungen, Power-Management-ICs, STMICROELECTRONICS, STNRG011TR, 2855557, 285-5557
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,01*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,55*
    € 5,41
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,55*
    € 4,22
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,30*
    € 3,93
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,11*
    € 3,70
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,77*
    € 3,30
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,53*
    € 3,01
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 2,01*
    € 2,39
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Panasonic
    16SEPC470M
    ab € 0,514*
    Zubehör
    ST Microelectronics
    EVLSTNRG011-150
    ab € 280,92*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.