Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic SEPC, THT Polymerkondensator 470μF ±20% / 16V dc, Ø 10mm, -55°C → +105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1000061
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     16SEPC470M
EAN/GTIN:
     5059039437719
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Technologie = Polymer
Kapazität = 470µF
Spannung = 16V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Äquivalenter Serienwiderstand = 10mΩ
Anschlussraster = 5mm
Toleranz = ±20%
Länge = 13mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Abmessungen = 10 (Dia) x 13mm
Serie = SEPC
Elektrolyt-Typ = Fest
Betriebstemperatur min. = -55°C

Radialer Festelektrolytkondensator OSCON Serie SEPC. Die Panasonic-Elektrolytkondensatoren der Serie OS-CON SEPF bieten eine massive Aluminiumbauweise mit hochleitfähigem Polymer. Diese Aluminiumkondensatoren bieten einen extrem niedrigen ESR zwischen 5 mΩ und 24 mΩ und verfügen über eine große Kapazität bis zu 2700 μF. 5000 h bei +105 °C garantiert Ausgezeichnete Störpegelsenkung Lange Lebensausdauer Hochspannung Hohe Zuverlässigkeit Hoher Brummstrom Radialer Anschluss Halogenfrei. Anwendungsbereich. Diese radialen Kondensatoren sind empfohlen für den Einsatz in industriellen Infrastrukturen in Industrie-PCs, Motortreibern, Messgeräten, Netzteilen, Überwachungskameras und Wechselrichtern. Geeignete Anwendungen für diese Elektrolyt-Kondensatoren sind Infotainment- und Komfortzubehör im Automobilbau sowie IT-Anwendungen wie PCs, Basisstationen, SSD und Datenzentren. Die SEPC-Aluminiumkondensatoren sind außerdem für Haushaltsgeräte wie Klimaanlagen und Heim-Informationsgeräte geeignet.
Weitere Informationen:
Technologie:
Polymer
Kapazität:
470µF
Spannung:
16V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Äquivalenter Serienwiderstand:
10mΩ
Anschlussraster:
5mm
Toleranz:
±20%
Länge:
13mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Abmessungen:
10 (Dia) x 13mm
Serie:
SEPC
Elektrolyt-Typ:
Fest
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: Elko, Panasonic Elko, Radial Kondensator, Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, elektrolytkondensator 470uf 16v, tantal elektrolytkondensator, tantal elko 16v, 1000061, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Polymerkondensatoren, Panasonic, 16SEPC470M, Passive Components, Capacitors, Polymer Capacitors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
200
Frei Haus
ab € 0,54*
€ 0,82*
2 Tage
73
1
€ 14,99*
ab € 0,514*
€ 1,574*
2
€ 5,90*
ab € 0,62*
€ 1,87*
2 Tage
281
3
€ 5,95*
ab € 1,08*
€ 1,91*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 164,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nichicon
PLF1C471MDO1
ab € 0,329*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.