Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET T521D186M050ATE090 KONDENSATOR, 18æF, 50V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2855287
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T521D186M050ATE090
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tantalkondensator
tantalkondensator 50v
tantalkondensator kemet
Hersteller-Größencode: D
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.09 ohm
  • Produktpalette: T52X/T530 KO-CAP® Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 2917 [Metrisch: 7343]
  • Rippelstrom: 1.6 A
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 18 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 4.3 mm
  • Produkthöhe: 2.8 mm
  • Produktlänge: 7.3 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Kondensatoren, Passive, Polymer-Kondensatoren, Tantal-Polymer-Kondensatoren, KEMET, T521D186M050ATE090, 2855287, 285-5287
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,63*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,78*
    € 8,07
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,53*
    € 7,77
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,44*
    € 6,47
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,99*
    € 5,94
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,57*
    € 5,44
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,21*
    € 5,01
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,87*
    € 4,61
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,53*
    € 4,20
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 3,19*
    € 3,80
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,63*
    € 3,13
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.