Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEITHLEY 4801 BNC-EINGANGSKABEL RAUSCHARM, 1.2M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2855063
Hersteller:
     Keithley Instruments
Herst.-Nr.:
     4801
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Kabel
bnc kabel
Zur Verwendung mit: Pico-Amperemeter 6485 von Keithley
  • Produktpalette: -
  • Art des Zubehörs: Rauscharmes BNC-Eingangskabel
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kabel, Konfektionierte, Mess, Messtechnik, Prüfanwendungen, KEITHLEY, 4801, 2855063, 285-5063
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 345,27*
    € 403,08*
    Frei Haus
    ab € 389,67*
    € 461,62*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 403,08*
    € 479,67
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 398,01*
    € 473,63
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 387,83*
    € 461,52
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 377,02*
    € 448,65
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 345,27*
    € 410,87
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.