Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO 21-18936 STECKPLATINE, 55 X 83MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2855018
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     21-18936
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckplatine
steckplatine polzahl gesamt 400
Steckplatine: Lötfreie Steckplatine
  • Anzahl der Reihenklemmen: 1 Anschlussleiste
  • Boardabmessungen (L x B) - imperial: 3.27 Zoll x 2.16 Zoll
  • Gesamtanzahl der Verbindungspunkte: 400 Tie Points
  • Anzahl der Verteilerleisten / Busse: 2 Bus Strips
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Boardabmessungen (L x B) - metrisch: 83mm x 55mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Lötfreie, Prototyping-Tools, Steckplatinen, Werkstattbedarf, Werkzeuge, MULTICOMP PRO, 21-18936, 2855018, 285-5018
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,47*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,17*
    € 8,53
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,00*
    € 8,33
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,49*
    € 6,53
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,55*
    € 5,41
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,38*
    € 5,21
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,47*
    € 4,13
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    MCM
    21-18956
    ab € 3,73*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.