Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN M80-4000000F1-02-PF5-00-000 STECKV. BUCHSENLEISTE 2POS 1REIHE 4MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2853678
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     M80-4000000F1-02-PF5-00-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste
Steckverbindermontage: Panelmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 4 mm
  • Produktpalette: Datamate J-Tek M80
  • Kontaktmaterial: Berylliumkupfer
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 2 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauteile, Buchsensteckverbinder, Steckverbinder, Stift, HARWIN, M80-4000000F1-02-PF5-00-000, 2853678, 285-3678
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 10,61*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,10*
    € 27,49
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,83*
    € 27,17
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,36*
    € 25,42
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,80*
    € 21,18
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,06*
    € 20,30
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 15,94*
    € 18,97
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 14,06*
    € 16,73
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 13,13*
    € 15,62
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 12,85*
    € 15,29
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,61*
    € 12,63
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.