Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN G125-FC11005L0-0150L KONF. KABEL 10POS BUCHSE/FR. ENDE 150MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2853654
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     G125-FC11005L0-0150L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzeladern
Kabel
konfektionierte
Wire-To-Board
Drahtdurchmesser: 28 AWG
  • Kabellänge - Imperial: 5.9 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 150 mm
  • Produktpalette: Gecko G125
  • Mantelfarbe: Weiß
  • Rastermaß des Steckverbinders: 1.25 mm
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Gecko-Buchse auf freies Ende
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihen
  • Anzahl der Positionen: 10 -polig
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: HARWIN, G125-FC11005L0-0150L, 2853654, 285-3654
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 21,74*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 39,48*
    € 46,98
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 37,04*
    € 44,08
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 33,45*
    € 39,81
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 30,54*
    € 36,34
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,90*
    € 33,20
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 26,69*
    € 31,76
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 25,83*
    € 30,74
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 24,97*
    € 29,71
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 21,74*
    € 25,87
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.