Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEYSIGHT TECHNOLOGIES 16493B-001 KOAXIALKABEL, 40V/0.2A, MESSGERÄTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2853329
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     16493B-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Zur Verwendung mit: Prüfgeräte
  • Produktpalette: -
  • Art des Zubehörs: Koaxialkabel
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax kabel, Kabel, Konfektionierte, Mess, Messtechnik, Prüfanwendungen, KEYSIGHT TECHNOLOGIES, 16493B-001, 2853329, 285-3329
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 169,08*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 209,76*
    € 249,61
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 204,28*
    € 243,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 195,20*
    € 232,29
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 188,55*
    € 224,37
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 169,08*
    € 201,21
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.