Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TAP106M035HSB KONDENSATOR, 10æF, 35V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2852754
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAP106M035HSB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
Tantalkondensator
tantalkondensator 10µf 35v
avx tantalkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 2 ohm
  • Produktdurchmesser: -
  • Produktpalette: TAP
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 6.35 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Rippelstrom: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Ausfallrate: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 10 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 35 V
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Produkthöhe: 11.5 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: tantalkondensator 10uf, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, KYOCERA AVX, TAP106M035HSB, 2852754, 285-2754
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,461*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,77*
    € 2,1063
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,963*
    € 1,14597
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,83*
    € 0,9877
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,778*
    € 0,92582
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,676*
    € 0,80444
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,58*
    € 0,6902
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,544*
    € 0,64736
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,521*
    € 0,61999
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,461*
    € 0,54859
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.