Produktdurchmesser: 6.3 mm Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 2 ohm Kapazität: 10 µF Betriebstemperatur, max.: 125 °C Betriebstemperatur, min.: -55 °C Produktpalette: UltraDip II T35X Series SVHC...
Produktpalette: UltraDip II T35X Series Kapazitätstoleranz: ± 10% Ausfallrate: - Spannung (DC): 35 V Produkthöhe: 11.4 mm Produktlänge: - Betriebstemperatur, max.: 125 °C Bauform / Gehäuse des Kond...
Radial Tantal-Kondensator, TAP106K035SRW, AVX TAP ist ein professionelles Gerät, das mit einer flammhemmenden Beschichtung hergestellt wird und sich durch einen niedrigen Ableitstrom und eine niedr...