Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 1-480701-0 KUPPLUNG UNIVERSAL MATE N LOK 3POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-285237
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-480701-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Leiterplattenbuchse
MATE-N-LOK-Steckverbinder
Steckergehäuse
Rastermaß: 6.35 mm
  • Zur Verwendung mit: Steckverbinder der Produktreihe Universal MATE-N-LOK
  • Produktpalette: Universal MATE-N-LOK
  • Anzahl der Positionen: 3 -polig
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: te connectivity steckergehäuse, leiterplattenbuchse, mate-n-lok-steckverbinder 3pol, Bauteile, Buchsensteckverbinder, Gehäuse, Steckverbinder, Stift, AMP - TE CONNECTIVITY, 1-480701-0, 285237, 285-237
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2500
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,17*
    € 0,21*
    100
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 0,17*
    € 0,24*
    1 Tag
    2050
    10
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,22*
    € 0,35*
    1 Tag
    1294
    10
    pro Stück
    € 5,95*
    ab € 0,2055*
    € 0,3764*
    Lager 139
    28773
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,142*
    € 0,564*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,564*
    € 0,67116
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,479*
    € 0,57001
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,322*
    € 0,38318
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,245*
    € 0,29155
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,197*
    € 0,23443
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,18*
    € 0,2142
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,17*
    € 0,2023
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,142*
    € 0,16898
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,64* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    90548-2
    ab € 194,97*
    Zubehör
    TE Connectivity
    90547-2
    ab € 197,07*
    Zubehör
    Multicomp
    2260(5560)T
    ab € 0,0118*
    Zubehör
    Multicomp
    HT-225D
    ab € 23,76*
    Zubehör
    TE Connectivity
    926893-3
    ab € 0,143*
    Zubehör
    TE Connectivity
    926894-1
    ab € 0,102*
    Zubehör
    TE Connectivity
    926894-3
    ab € 0,21*
    Zubehör
    TE Connectivity
    926895-1
    ab € 0,0591*
    Zubehör
    TE Connectivity
    926898-1
    ab € 0,0809*
    Zubehör
    TE Connectivity
    926898-3
    ab € 0,0802*
    Zubehör
    TE Connectivity
    926900-1
    ab € 0,0785*
    Zubehör
    TE Connectivity
    926901-3
    ab € 0,0913*
    Zubehör
    TE Connectivity
    1-480700-0
    ab € 0,128*
    Zubehör
    TE Connectivity
    794272-1
    ab € 0,23*
    Zubehör
    TE Connectivity
    794271-1
    ab € 0,30*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.