Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO PP001973 WÄRMESCHRUMPFSCHLAUCH 3:1 18MM NATUR


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2852313
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     PP001973
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 3:1
schrumpfschlauch
multicomp schrumpfschlauch
Länge - metrisch: 25 m
  • Schrumpfverhältnis: 3:1
  • Produktpalette: -
  • Länge - imperial: 82 ft
  • Innendurchmesser bei Lieferung - metrisch: 18 mm
  • Farbe d. Schrumpfschlauchs/Formschrumpfteils: Natur
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - imperial: 0.24 Zoll
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - metrisch: 6 mm
  • Material d. Schrumpfschlauchs/-teils: PO (Polyolefin)
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Innendurchmesser bei Lieferung - imperial: 0.71 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, Standard-Wärmeschrumpfschläuche, tüllen, Wärmeschrumpfschläuche, MULTICOMP PRO, PP001973, 2852313, 285-2313
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 84,95*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 25 Stück (ab € 3,398* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 139,98*
    € 166,58
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 137,10*
    € 163,15
    pro Rolle
    ab 3 Rollen
    € 129,87*
    € 154,55
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 113,73*
    € 135,34
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 96,71*
    € 115,08
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 84,95*
    € 101,09
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.