Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO PP001958 WÄRMESCHRUMPFSCHLAUCH 3:1 6MM SCHWARZ


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2852298
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     PP001958
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 3:1 schwarz
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
Länge - metrisch: 5 m
  • Schrumpfverhältnis: 3:1
  • Produktpalette: -
  • Länge - imperial: 16.4 ft
  • Innendurchmesser bei Lieferung - metrisch: 6 mm
  • Farbe d. Schrumpfschlauchs/Formschrumpfteils: Schwarz
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - imperial: 0.08 Zoll
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - metrisch: 2 mm
  • Material d. Schrumpfschlauchs/-teils: PO (Polyolefin)
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Innendurchmesser bei Lieferung - imperial: 0.24 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, Standard-Wärmeschrumpfschläuche, tüllen, Wärmeschrumpfschläuche, MULTICOMP PRO, PP001958, 2852298, 285-2298
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 7,02*
      
    Preis gilt ab 3.000 Rollen
    1 Rolle enthält 5 Stück (ab € 1,404* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 13,23*
    € 15,74
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 12,97*
    € 15,43
    pro Rolle
    ab 3 Rollen
    € 12,06*
    € 14,35
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 10,57*
    € 12,58
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 9,94*
    € 11,83
    pro Rolle
    ab 15 Rollen
    € 9,07*
    € 10,79
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 8,85*
    € 10,53
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 7,02*
    € 8,35
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.