Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO PP001935 WÄRMESCHRUMPFSCHLAUCH 2:1 6.5MM SCHWARZ


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2852275
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     PP001935
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 2:1 schwarz
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
Innendurchmesser nach Schrumpf - imperial: 0.12 Zoll
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - metrisch: 3 mm
  • Länge - metrisch: 100 m
  • Schrumpfverhältnis: 2:1
  • Produktpalette: -
  • Länge - imperial: 328 ft
  • Innendurchmesser bei Lieferung - metrisch: 6.5 mm
  • Farbe d. Schrumpfschlauchs/Formschrumpfteils: Schwarz
  • Material d. Schrumpfschlauchs/-teils: PO (Polyolefin)
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Innendurchmesser bei Lieferung - imperial: 0.26 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, Standard-Wärmeschrumpfschläuche, tüllen, Wärmeschrumpfschläuche, MULTICOMP PRO, PP001935, 2852275, 285-2275
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 55,82*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 100 Stück (ab € 0,5582* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 93,71*
    € 111,51
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 91,44*
    € 108,81
    pro Rolle
    ab 3 Rollen
    € 86,62*
    € 103,08
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 76,57*
    € 91,12
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 65,58*
    € 78,04
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 55,82*
    € 66,43
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.