Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO PP001934 WÄRMESCHRUMPFSCHLAUCH 2:1 4MM SCHWARZ


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2852274
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     PP001934
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz 10m
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
Länge - metrisch: 10 m
  • Schrumpfverhältnis: 2:1
  • Produktpalette: -
  • Länge - imperial: 32.8 ft
  • Innendurchmesser bei Lieferung - metrisch: 4 mm
  • Farbe d. Schrumpfschlauchs/Formschrumpfteils: Schwarz
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - imperial: 0.07 Zoll
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - metrisch: 1.8 mm
  • Material d. Schrumpfschlauchs/-teils: PO (Polyolefin)
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Innendurchmesser bei Lieferung - imperial: 0.16 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, Standard-Wärmeschrumpfschläuche, tüllen, Wärmeschrumpfschläuche, MULTICOMP PRO, PP001934, 2852274, 285-2274
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,46*
      
    Preis gilt ab 3.000 Rollen
    1 Rolle enthält 10 Stück (ab € 0,546* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 11,44*
    € 13,61
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 11,23*
    € 13,36
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 9,57*
    € 11,39
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 8,05*
    € 9,58
    pro Rolle
    ab 15 Rollen
    € 7,04*
    € 8,38
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 6,90*
    € 8,21
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 5,46*
    € 6,50
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.