Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO PP001916 WÄRMESCHRUMPFTÜLLE ENDKAPPE 11MM SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2852256
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     PP001916
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endmuffe
Kabelendgarnitur
Kabelendverschluss
Schrumpfkappe
Schrumpfverhältnis: -
  • Produktpalette: -
  • Gesamtlänge, metrisch: 30 mm
  • Innendurchmesser bei Lieferung - metrisch: 11 mm
  • Farbe d. Schrumpfschlauchs/Formschrumpfteils: Schwarz
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - imperial: 0.2 Zoll
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - metrisch: 5 mm
  • Tüllenausführung: Abschlusskappe
  • Gesamtlänge, imperial: 1.18 Zoll
  • Material d. Schrumpfschlauchs/-teils: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Innendurchmesser bei Lieferung - imperial: 0.43 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schrumpfschlauch Endkappe, Schrumpfschlauch Endverschluss, Warmschrumpfendkappe, endmuffe, Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, tüllen, Wärmeschrumpfschläuche, Wärmeschrumpftüllen, MULTICOMP PRO, PP001916, 2852256, 285-2256
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,39*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,16*
    € 9,7104
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,25*
    € 8,6275
    pro Stück
    ab 15 Stück
    € 3,38*
    € 4,0222
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,84*
    € 3,3796
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,75*
    € 3,2725
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,18*
    € 2,5942
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 1,71*
    € 2,0349
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,39*
    € 1,6541
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.