Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STEVAL-PCC020V1 EVALUATIONSBOARD, USB-ZU-I2C/UART-BRÜCKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2851964
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STEVAL-PCC020V1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: STMicroelectronics
  • Unterart Anwendung: USB zu I2C / UART
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard STNRG011
  • Kit-Anwendungsbereich: Schnittstelle
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Prozessorkern: STNRG011
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, stm entwicklungsboard, eval board, Datenaustausch, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Schnittstellen, STMICROELECTRONICS, STEVAL-PCC020V1, 2851964, 285-1964
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 86,04*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 109,16*
    € 129,90
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 108,81*
    € 129,48
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 102,09*
    € 121,49
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 99,20*
    € 118,05
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 86,04*
    € 102,39
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.