Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 1-480763-0 STECKER UNIVERSAL MATE N LOK 5POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-285171
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-480763-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MATE-N-LOK-Steckverbinder
Steckergehäuse
Stiftgehäuse
Stiftleiste
Rastermaß: 6.35 mm
  • Zur Verwendung mit: Steckverbinder der Produktreihe Universal MATE-N-LOK
  • Produktpalette: Universal MATE-N-LOK
  • Anzahl der Positionen: 5 -polig
  • Ausführung: Stecker
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: te connectivity stiftgehäuse, stiftgehäuse, Bauteile, Buchsensteckverbinder, Gehäuse, Steckverbinder, Stift, AMP - TE CONNECTIVITY, 1-480763-0, 285171, 285-171
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    € 4,00*
    ab € 0,17*
    € 0,25*
    1
    € 8,95*
    ab € 0,18*
    € 0,30*
    2 Tage
    93
    7
    Frei Haus
    ab € 0,19*
    € 0,30*
    Lager 139
    4219
    10
    € 14,99*
    ab € 0,196*
    € 0,48*
    2 Tage
    111
    1
    € 5,95*
    ab € 0,2251*
    € 0,5427*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,48*
    € 0,5712
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,43*
    € 0,5117
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,326*
    € 0,38794
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,263*
    € 0,31297
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,228*
    € 0,27132
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,227*
    € 0,27013
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,226*
    € 0,26894
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,196*
    € 0,23324
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,80* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    90547-2
    ab € 197,64*
    Zubehör
    Multicomp
    2260(5560)T
    ab € 0,0117*
    Zubehör
    Multicomp
    HT-225D
    ab € 23,79*
    Zubehör
    TE Connectivity
    1-480764-0
    ab € 0,207*
    Zubehör
    TE Connectivity
    926893-3
    ab € 0,143*
    Zubehör
    TE Connectivity
    926894-1
    ab € 0,121*
    Zubehör
    TE Connectivity
    926894-3
    ab € 0,21*
    Zubehör
    TE Connectivity
    926895-1
    ab € 0,0591*
    Zubehör
    TE Connectivity
    926898-1
    ab € 0,0809*
    Zubehör
    TE Connectivity
    926898-3
    ab € 0,0804*
    Zubehör
    TE Connectivity
    926900-1
    ab € 0,0784*
    Zubehör
    TE Connectivity
    926901-3
    ab € 0,0915*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.