Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP LAN8700IC-AEZG-TR ETHERNET-TRANSCEIVER, 100MBPS, VQFN-36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2851696
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     LAN8700IC-AEZG-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ethernet Transceiver IC
Physical Layer Transceiver
SMD-Leitungstransceiver
SMD-Transceiver
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Anzahl der Pins: 36 Pin(s)
  • IC-Gehäuse / Bauform: VQFN
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Unterstützte Standards: IEEE 802.3ab
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Bausteintyp: Ethernet-PHY-Transceiver
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ethernet transceiver ic, Ethernet-Controller, Halbleiter, ICs, Netzwerk-Controller, MICROCHIP, LAN8700IC-AEZG-TR, 2851696, 285-1696
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 1,70*
    € 2,59*
    Lager 139
    6353
    € 14,99*
    ab € 2,02*
    € 3,05*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,05*
    € 3,63
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,92*
    € 3,47
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,85*
    € 3,39
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,60*
    € 3,09
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,55*
    € 3,03
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 2,02*
    € 2,40
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.