Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MCP2561-E/MF HIGH-SPEED-CAN-BUS-TRANSCEIVER, DFN-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2851603
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP2561-E/MF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CAN-Bus Transceiver
CANbus Transceiver
LIN-Bus Transceiver
Line Transceiver
Anzahl der Treiber: 1 Treiber
  • CAN-Schnittstellen-IC: CAN-Transceiver
  • Anzahl der Empfänger: 1 Receivers
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • IC-Gehäuse / Bauform: DFN
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Übertragungsrate, max.: 1 Mbps
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD-Leitungstransceiver, SMD-Transceiver, can-bus transceiver, CAN-Schnittstellen, Halbleiter, ICs, Schnittstellen, Treiber, MICROCHIP, MCP2561-E/MF, 2851603, 285-1603
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    120
    Frei Haus
    ab € 0,86*
    € 1,12*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,89*
    € 1,73*
    Lager 139
    3779
    1
    € 14,99*
    ab € 0,927*
    € 1,80*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,80*
    € 2,142
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,69*
    € 2,0111
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,399*
    € 1,66481
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,289*
    € 1,53391
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,203*
    € 1,43157
    pro Stück
    ab 120 Stück
    € 1,177*
    € 1,40063
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,157*
    € 1,37683
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,927*
    € 1,10313
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.