Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 98 24 00 PHILLIPS-SCHRAUBENDREHER, 60MM, #0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2851507
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     98 24 00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Phillips-Schraubendreher
ESD-Phillips-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Phillips)
ESD-Schraubendreher PH
Produktpalette: -
  • Größe der Spitze (Philips): #0
  • Gesamtlänge: 162 mm
  • Klingenlänge: 60 mm
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Angebote (18)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    16 Tage
    unbekannt
    12
    € 7,90*
    ab € 4,14*
    € 5,33*
    12
    € 5,95*
    ab € 4,14*
    € 5,37*
    12
    € 4,90*
    ab € 3,95*
    € 5,45*
    17 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 4,95*
    ab € 4,14*
    € 5,71*
    Lager 139
    10
    1
    € 14,99*
    ab € 8,27*
    € 11,56*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,56*
    € 13,76
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,82*
    € 12,88
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 10,60*
    € 12,61
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,31*
    € 12,27
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,91*
    € 11,79
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,23*
    € 10,98
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 8,27*
    € 9,84
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.