Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 1-480698-0 STECKER UNIVERSAL MATE N LOK 2POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-285146
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-480698-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MATE-N-LOK-Steckverbinder
Steckergehäuse
Stiftgehäuse
te connectivity stiftgehäuse
Rastermaß: 6.35 mm
  • Zur Verwendung mit: Steckverbinder der Produktreihe Universal MATE-N-LOK
  • Produktpalette: Universal MATE-N-LOK
  • Anzahl der Positionen: 2 -polig
  • Ausführung: Stecker
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: stiftgehäuse, mate-n-lok-steckverbinder 2 pol, Bauteile, Buchsensteckverbinder, Gehäuse, Steckverbinder, Stift, AMP - TE CONNECTIVITY, 1-480698-0, 285146, 285-146
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    25
    € 4,00*
    ab € 0,19*
    € 0,30*
    1 Tag
    3393
    25
    € 5,95*
    ab € 0,1959*
    € 0,324*
    1 Tag
    139
    10
    Frei Haus
    ab € 0,25*
    € 0,39*
    5
    € 5,90*
    ab € 0,143*
    € 0,429*
    Lager 139
    20572
    10
    € 14,99*
    ab € 0,145*
    € 0,435*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,435*
    € 0,51765
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,399*
    € 0,47481
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,367*
    € 0,43673
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,334*
    € 0,39746
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,29*
    € 0,3451
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,183*
    € 0,21777
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,18*
    € 0,2142
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,178*
    € 0,21182
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,145*
    € 0,17255
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,35* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    2260(5560)T
    ab € 0,0117*
    Zubehör
    Multicomp
    HT-225D
    ab € 23,82*
    Zubehör
    TE Connectivity
    1-480699-0
    ab € 0,119*
    Zubehör
    TE Connectivity
    926893-3
    ab € 0,142*
    Zubehör
    TE Connectivity
    926894-1
    ab € 0,0976*
    Zubehör
    TE Connectivity
    926894-3
    ab € 0,21*
    Zubehör
    TE Connectivity
    926895-1
    ab € 0,0405*
    Zubehör
    TE Connectivity
    926898-1
    ab € 0,0632*
    Zubehör
    TE Connectivity
    926898-3
    ab € 0,0802*
    Zubehör
    TE Connectivity
    926900-1
    ab € 0,0786*
    Zubehör
    TE Connectivity
    926901-3
    ab € 0,0915*
    Zubehör
    TE Connectivity
    90547-2
    ab € 198,40*
    Zubehör
    TE Connectivity
    794269-1
    ab € 0,20*
    Zubehör
    TE Connectivity
    794270-1
    ab € 0,246*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.