Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VECTOR ELECTRONICS 169P59XXXP LEITERPLATTE, PHENOLHARZ, 1.57MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2850740
Hersteller:
     VECTOR ELECTRONICS
Herst.-Nr.:
     169P59XXXP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Prüfungsplatine
Leiterplattenstärke: 1.57 mm
  • Außenhöhe: 431.8 mm
  • Außenbreite: 152.4 mm
  • Leiterplattenmaterial: Phenolharz
  • Leiterplatte: PCB, Punchboard, unbeschichtet
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Lochdurchmesser: 1.07 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: eurocard, Prototypenboards, Prototyping-Tools, Steckplatinen, Werkstattbedarf, Werkzeuge, VECTOR ELECTRONICS, 169P59XXXP, 2850740, 285-0740
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 23,57*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,57*
    € 28,05
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,32*
    € 27,75
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,63*
    € 25,74
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,98*
    € 22,59
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,86*
    € 22,44
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 18,19*
    € 21,65
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,63*
    € 17,41
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.