Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VECTOR ELECTRONICS 12X12C1 LEITERPLATTE EPOXID-GLASHARTGEW. 1.57MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2850735
Hersteller:
     VECTOR ELECTRONICS
Herst.-Nr.:
     12X12C1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Prüfungsplatine
Leiterplattenstärke: 1.57 mm
  • Außenhöhe: 304.8 mm
  • Außenbreite: 304.8 mm
  • Leiterplattenmaterial: Epoxidglas
  • Leiterplatte: Platte, einfach beschichtet
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Lochdurchmesser: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: eurocard, Prototypenboards, Prototyping-Tools, Steckplatinen, Werkstattbedarf, Werkzeuge, VECTOR ELECTRONICS, 12X12C1, 2850735, 285-0735
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 13,05*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,23*
    € 25,26
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,14*
    € 25,16
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,19*
    € 22,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,27*
    € 20,55
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,90*
    € 20,11
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 16,30*
    € 19,40
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,05*
    € 15,53
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.