Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VECTOR ELECTRONICS E160-6U-1 LEITERPLATTE EPOXID-GLASHARTGEW. 1.57MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2850709
Hersteller:
     VECTOR ELECTRONICS
Herst.-Nr.:
     E160-6U-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Prüfungsplatine
Leiterplattenstärke: 1.57 mm
  • Außenhöhe: 233.4 mm
  • Außenbreite: 160 mm
  • Leiterplattenmaterial: Epoxidglas
  • Leiterplatte: PCB, Europakarte, 6HE, Pad pro Loch
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Lochdurchmesser: 1.07 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: eurocard, Prototypenboards, Prototyping-Tools, Steckplatinen, Werkstattbedarf, Werkzeuge, VECTOR ELECTRONICS, E160-6U-1, 2850709, 285-0709
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 50,81*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 50,81*
    € 60,46
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 49,71*
    € 59,15
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 47,50*
    € 56,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 39,90*
    € 47,48
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 36,10*
    € 42,96
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 35,37*
    € 42,09
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 31,63*
    € 37,64
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.