Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VECTOR ELECTRONICS 169P44WEC1 LEITERPLATTE EPOXID-GLASHARTGEW. 1.57MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2850685
Hersteller:
     VECTOR ELECTRONICS
Herst.-Nr.:
     169P44WEC1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Prüfungsplatine
Leiterplattenstärke: 1.57 mm
  • Außenhöhe: 431.8 mm
  • Außenbreite: 114.3 mm
  • Leiterplattenmaterial: Epoxid-Glasfaser
  • Leiterplatte: PCB, Punchboard, einfach beschichtet
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Lochdurchmesser: 1.07 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: eurocard, Prototypenboards, Prototyping-Tools, Steckplatinen, Werkstattbedarf, Werkzeuge, VECTOR ELECTRONICS, 169P44WEC1, 2850685, 285-0685
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 21,87*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 36,91*
    € 43,92
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 34,56*
    € 41,13
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 33,15*
    € 39,45
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 27,95*
    € 33,26
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,04*
    € 32,18
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 26,49*
    € 31,52
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 21,87*
    € 26,03
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.