Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TWIN INDUSTRIES OB2-LF COMBINATION BOARD, 88.14 X 86.36 MM, FR4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2850677
Hersteller:
     Twin Industries
Herst.-Nr.:
     OB2-LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Prüfungsplatine
Leiterplattenstärke: 1.57 mm
  • Außenhöhe: 88.14 mm
  • Außenbreite: 86.4 mm
  • Leiterplattenmaterial: -
  • Leiterplatte: Prototypenplatine
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Lochdurchmesser: 1 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: eurocard, Prototypenboards, Prototyping-Tools, Steckplatinen, Werkstattbedarf, Werkzeuge, TWIN INDUSTRIES, OB2-LF, 2850677, 285-0677
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 10,90*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,26*
    € 20,54
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,15*
    € 20,41
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,91*
    € 18,93
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,02*
    € 16,68
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,81*
    € 16,43
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,90*
    € 12,97
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.