Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TWIN INDUSTRIES OB1-LF COMBINATION BOARD, 101.6 X 101.6 MM, FR4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2850676
Hersteller:
     Twin Industries
Herst.-Nr.:
     OB1-LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Prüfungsplatine
Leiterplattenstärke: 1.57 mm
  • Außenhöhe: 101.6 mm
  • Außenbreite: 101.6 mm
  • Leiterplattenmaterial: -
  • Leiterplatte: Prototypenplatine
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Lochdurchmesser: 1 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: eurocard, Prototypenboards, Prototyping-Tools, Steckplatinen, Werkstattbedarf, Werkzeuge, TWIN INDUSTRIES, OB1-LF, 2850676, 285-0676
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 17,24*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 26,99*
    € 32,12
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 26,53*
    € 31,57
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,96*
    € 28,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,77*
    € 25,91
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,40*
    € 25,47
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,24*
    € 20,52
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.