Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TWIN INDUSTRIES G30-7100 BOX PROTOTYPING BOARD, FR4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2850674
Hersteller:
     Twin Industries
Herst.-Nr.:
     G30-7100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Prüfungsplatine
Leiterplattenstärke: 1.57 mm
  • Außenhöhe: 170.18 mm
  • Außenbreite: 109.22 mm
  • Leiterplattenmaterial: ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Leiterplatte: Prototypenplatine
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Lochdurchmesser: 1.06 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: eurocard, Prototypenboards, Prototyping-Tools, Steckplatinen, Werkstattbedarf, Werkzeuge, TWIN INDUSTRIES, G30-7100, 2850674, 285-0674
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 18,48*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 29,03*
    € 34,55
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 28,55*
    € 33,97
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,91*
    € 30,83
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,36*
    € 27,80
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,19*
    € 27,60
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,48*
    € 21,99
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.