Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TWIN INDUSTRIES B04-7100 BOX PROTOTYPING BOARD, FR4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2850666
Hersteller:
     Twin Industries
Herst.-Nr.:
     B04-7100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Prüfungsplatine
Leiterplattenstärke: 1.57 mm
  • Außenhöhe: 94 mm
  • Außenbreite: 48.26 mm
  • Leiterplattenmaterial: ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Leiterplatte: Prototypenplatine
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Lochdurchmesser: 1.06 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: eurocard, Prototypenboards, Prototyping-Tools, Steckplatinen, Werkstattbedarf, Werkzeuge, TWIN INDUSTRIES, B04-7100, 2850666, 285-0666
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 7,60*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,95*
    € 16,60
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,79*
    € 16,41
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,87*
    € 15,32
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,20*
    € 14,52
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,94*
    € 14,21
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,95*
    € 11,84
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,60*
    € 11,42
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,60*
    € 9,04
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.