Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAMMOND 1581C6UK NETZKABEL, BS 1363-IEC C13, 1.83M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2850640
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1581C6UK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzkabel Typ-G BS 1363 Stecker auf...
netzkabel typ-g bs 1363 stecker auf...
Kabellänge - Imperial: 6 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 1.83 m
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: 1581C6
  • Nennstrom: 10 A
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: BS 1363-Stecker auf Kaltgerätebuchse (IEC 320 C13)
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Anschlusskabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Netzkabel, HAMMOND, 1581C6UK, 2850640, 285-0640
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 17,77*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 30,70*
    € 36,53
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 30,06*
    € 35,77
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 26,93*
    € 32,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 24,73*
    € 29,43
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,77*
    € 27,10
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 21,25*
    € 25,29
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,77*
    € 21,15
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Hammond
    1581C6EU
    ab € 14,70*
    Ähnlich
    Hammond
    1581C6IEC
    ab € 13,28*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.