Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STTH5R06B-TR GLEICHRICHTER, 1FACH, 5A, 600V, TO-252


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2849682
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STTH5R06B-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichrichter
gleichrichter
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Durchlassstoßstrom: 50 A
  • Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 600 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 5 A
  • Durchlassspannung, max.: 2.9 V
  • Sperrverzögerungszeit: 40 ns
  • Anzahl der Pins: 3 Pins
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Bauform - Diode: TO-252 (DPAK)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Erholzeit, Gleichrichterdioden, kurzer, Thyristoren, Transistoren, ultrakurzer, STMICROELECTRONICS, STTH5R06B-TR, 2849682, 284-9682
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,465*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,44*
    € 1,7136
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,142*
    € 1,35898
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,032*
    € 1,22808
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,738*
    € 0,87822
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,617*
    € 0,73423
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,575*
    € 0,68425
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,565*
    € 0,67235
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,465*
    € 0,55335
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.