| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2848194 Herst.-Nr.: 415-0003-M1.0 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Koaxialkabel: RG316 Kabellänge - Imperial: 3 ftKabellänge - Metrisch: 1 mImpedanz: 50 ohmProduktpalette: - Mantelfarbe: Schwarz SVHC: No SVHC (12-Jan-2017) Steckverbinder auf Steckverbinder: SMB-Stecker auf SMB-Stecker RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, HF-Kabel, Hochfrequenzkabel, hf-kabel 50 ohm, cinch kabel, Einzeladern, HF-Koaxialkabel, Kabel, konfektionierte, JOHNSON - CINCH CONNECTIVITY, 415-0003-M1.0, 2848194, 284-8194 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 139 | | | | | | € 14,99* | ab € 13,73* | € 20,29* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 25,00* | ab € 18,07* | € 40,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|