Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 415-0037-MM500 KONF. HF-KABEL SMA-STECK/BNC-STECK 500MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2848122
Hersteller:
     Johnson
Herst.-Nr.:
     415-0037-MM500
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Kabel
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
HF-Kabel
Koaxialkabel: RG58
  • Kabellänge - Imperial: 19.7 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 500 mm
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Weiß
  • SVHC: Lead (08-Jul-2021)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: BNC-Stecker auf SMA-Stecker
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hochfrequenzkabel, hf-kabel 50 ohm, hf-kabel sma, hf-kabel, Einzeladern, HF-Koaxialkabel, Kabel, konfektionierte, JOHNSON - CINCH CONNECTIVITY, 415-0037-MM500, 2848122, 284-8122
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    26
    € 14,99*
    ab € 13,35*
    € 26,15*
    9 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 15,94*
    € 54,58*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 26,15*
    € 31,12
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 25,77*
    € 30,67
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,38*
    € 29,01
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,28*
    € 25,32
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,17*
    € 24,00
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 18,68*
    € 22,23
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 16,64*
    € 19,80
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 16,30*
    € 19,40
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 15,97*
    € 19,00
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,35*
    € 15,89
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.