Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JOHNSON - CINCH CONNECTIVITY 415-0001-M1.0 KONF. HF-KABEL SMB-STECKER/STECKER 1M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2848072
Hersteller:
     Johnson
Herst.-Nr.:
     415-0001-M1.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
Koaxialkabel: RG178
  • Kabellänge - Imperial: 3 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 1 m
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Weiß
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: SMB-Stecker (90°) auf SMB-Stecker (90°)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, HF-Kabel, Hochfrequenzkabel, hf-kabel 50 ohm, cinch kabel, Einzeladern, HF-Koaxialkabel, Kabel, konfektionierte, JOHNSON - CINCH CONNECTIVITY, 415-0001-M1.0, 2848072, 284-8072
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 14,14*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,12*
    € 27,51
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,05*
    € 27,43
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,75*
    € 27,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,71*
    € 23,45
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,56*
    € 23,28
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 16,20*
    € 19,28
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 15,67*
    € 18,65
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 14,79*
    € 17,60
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 14,53*
    € 17,29
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,14*
    € 16,83
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.