Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TELEMECANIQUE SENSORS XMLP500MD21F DRUCKGEBER, 500MBAR, 24V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2847616
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XMLP500MD21F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Produktpalette: OsiSense XM Series
  • Anschlusstyp: G1/4
  • Betriebsdruck, max.: 500 mbar
  • Versorgungsstrom: 23 mA
  • Sensorausgang: Analog
  • Druckmessung: -
  • Nennspannung: 24 VDC
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Druckmessumformer, Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, Drucktaster, druckluftschalter telemecanique, druckluftschalter, Drucksensoren, messumformer, Sensoren, Wandler, TELEMECANIQUE SENSORS, XMLP500MD21F, 2847616, 284-7616
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    20 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 81,50*
    € 102,20*
    € 5,95*
    ab € 84,88*
    € 105,77*
    25 Tage
    unbekannt
    € 5,50*
    ab € 88,86*
    € 110,07*
    19 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 91,81*
    € 113,42*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 127,64*
    € 166,45*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 166,45*
    € 198,08
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 162,62*
    € 193,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 148,91*
    € 177,20
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 143,78*
    € 171,10
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 143,01*
    € 170,18
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 142,26*
    € 169,29
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 139,44*
    € 165,93
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 127,64*
    € 151,89
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.