Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TR FASTENINGS H0.250 25 M4STPB T40 DIN3128 SCHRAUBENDR.BIT TORX T40 X 25MM STAHL


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2846568
Hersteller:
     TR Fasteners
Herst.-Nr.:
     H0.250 25 M4STPB T40 DIN3128
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (TORX TR)
Länge: 25 mm
  • Inbusbitgröße: T40
  • Produktpalette: -
  • Bittyp: Torx
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bit TORX TR, Bit TORX Tamper Resistant, TORX TR Bit, TORX-Bit TR, TORX-Bit Tamper Resistant, TORX TR Schraubenzieher, TORX TR-Schraubendreher, bit torx 40, bit (torx®), torx-bit 25 mm, Biteinsätze, Bithalter, Bits, Handwerkzeuge, Sechskant-Bits, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, TR FASTENINGS, H0.250 25 M4STPB T40 DIN3128, 2846568, 284-6568
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 11,17*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,117* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 16,14*
    € 19,21
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 15,96*
    € 18,99
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 14,94*
    € 17,78
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 14,21*
    € 16,91
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 13,80*
    € 16,42
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 11,17*
    € 13,29
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.