Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PICO TECHNOLOGY KA920 DATENLOGGER, TEMPERATUR, -270 BIS 1820°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2846480
Hersteller:
     Pico Technology
Herst.-Nr.:
     KA920
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenlogger
Temperaturlogger
temperaturlogger pico
temperaturlogger
Datenschnittstelle: USB
  • Datenlogger: Temperatur
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Kanäle / Eingänge: 8 Kanäle
  • Anzeige: -
  • Samples, max.: -
  • Sensor / Messart: Temperatur
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: datenlogger temperatur, Datenaufzeichnung, Datenerfassung, Messtechnik, PICO TECHNOLOGY, KA920, 2846480, 284-6480
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 353,33*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 421,43*
    € 501,50
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 409,33*
    € 487,10
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 374,22*
    € 445,32
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 366,97*
    € 436,69
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 353,33*
    € 420,46
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    17028.207
    ab € 5,38*
    Zubehör
    Pico Technology
    KA706
    ab € 26,14*
    Zubehör
    Pico Technology
    MI106
    ab € 7,50*
    Zubehör
    Pico Technology
    SE000
    ab € 9,28*
    Zubehör
    Pico Technology
    SE001
    ab € 9,27*
    Zubehör
    Pico Technology
    SE002
    ab € 41,08*
    Zubehör
    Pico Technology
    SE003
    ab € 34,37*
    Zubehör
    Pico Technology
    SE004
    ab € 41,06*
    Zubehör
    Pico Technology
    SE027
    ab € 11,85*
    Zubehör
    Pico Technology
    SE030
    ab € 11,87*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.