Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL ADVANCED SENSORS NPA-700B-030G DRUCKSENSOR, DIGITAL, 30PSI, 5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2845679
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     NPA-700B-030G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Produktpalette: NovaSensor NPA Series
  • Anschlusstyp: Stecknippel
  • Betriebsdruck, max.: 30 Psi
  • Versorgungsstrom: 1 mA
  • Druckmessung: Relativdruck
  • Nennspannung: 5 V
  • Sensorausgang: Digital
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, drucksensor relativdruck, differenzdrucksensor, drucksensor amphenol, Drucksensoren, messumformer, Sensoren, Wandler, AMPHENOL ADVANCED SENSORS, NPA-700B-030G, 2845679, 284-5679
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 21,77*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 36,99*
    € 44,02
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 34,65*
    € 41,23
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 32,04*
    € 38,13
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 30,11*
    € 35,83
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,37*
    € 32,57
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 26,23*
    € 31,21
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 25,09*
    € 29,86
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 21,77*
    € 25,91
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.