Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL ADVANCED SENSORS NPA-700B-001D DRUCKSENSOR, DIGITAL, 1PSI, 5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2845670
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     NPA-700B-001D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Produktpalette: NovaSensor NPA Series
  • Anschlusstyp: Stecknippel
  • Betriebsdruck, max.: 1 Psi
  • Versorgungsstrom: 1.5 mA
  • Druckmessung: Differenzdruck
  • Nennspannung: 5 V
  • Sensorausgang: Digital
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckmessumformer differenzdruck, differenzdrucksensor, drucksensor amphenol, Drucksensoren, messumformer, Sensoren, Wandler, AMPHENOL ADVANCED SENSORS, NPA-700B-001D, 2845670, 284-5670
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 29,76*
    € 34,88*
    Lager 139
    22
    1
    € 14,99*
    ab € 27,54*
    € 45,67*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 45,67*
    € 54,35
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 43,76*
    € 52,07
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 38,68*
    € 46,03
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 35,83*
    € 42,64
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 33,60*
    € 39,98
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 32,92*
    € 39,17
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 32,26*
    € 38,39
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 27,54*
    € 32,77
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.