Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL ADVANCED SENSORS MICS-VZ-89TE GASSENSOR, 2000PPM, 3.3V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2845662
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     MICS-VZ-89TE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CO2 Sensor
Kohlendioxid Sensor
Kohlendioxidsensor
Entwicklungskit
Abtastmethode: -
  • Produktpalette: TELAiRE Series
  • Gas: Luft
  • Partikelanzahl, max.: -
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Genauigkeit: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gassensor, gassensor, Gassensoren, Sensoren, Umgebungssensoren, Wandler, AMPHENOL ADVANCED SENSORS, MICS-VZ-89TE, 2845662, 284-5662
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    174
    € 14,99*
    ab € 13,46*
    € 23,86*
    € 8,95*
    ab € 16,06*
    € 25,52*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,86*
    € 28,39
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,14*
    € 27,54
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,16*
    € 23,99
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,13*
    € 21,57
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,18*
    € 20,44
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 16,80*
    € 19,99
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 16,43*
    € 19,55
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 16,10*
    € 19,16
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,46*
    € 16,02
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.