Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B&K PRECISION BK1693 DC-NETZTEIL 1 KANAL EINSTELLBAR, 15V/60A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2843450
Hersteller:
     B&K Precision
Herst.-Nr.:
     BK1693
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
Geregeltes Netzteil
Linear geregeltes Netzteil
Ausgangsspannung, max.: 15 V
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 240 V
  • Herstellergewährleistung: 1 Jahr
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Ausgangsspannung, min.: 1 V
  • Stromversorgungsausgang: Einstellbar
  • Nennleistung: 900 W
  • Ausgangsstrom, max.: 60 A
  • Ausgangsstrom, min.: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Netzsteckertyp: -
  • Versorgungsspannung, min.: 100 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Netzteil geregelt, bk precision labornetzgerät, labornetzgerät, labornetzgerät 900w, Labornetzteile, Lasten, Messtechnik, B&K PRECISION, BK1693, 2843450, 284-3450
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    4
    Frei Haus
    ab € 544,66*
    € 615,65*
    2 Tage
    1
    Frei Haus
    ab € 549,25*
    € 624,44*
    Frei Haus
    ab € 561,71*
    € 656,01*
    € 5,90*
    ab € 609,13*
    € 691,96*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 615,65*
    € 732,62
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 610,92*
    € 726,99
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 582,17*
    € 692,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 568,25*
    € 676,22
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 544,66*
    € 648,15
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    B&K Precision
    BK1692
    ab € 351,50*
    Zubehör
    B&K Precision
    BK1694
    ab € 544,63*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.