Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 1789205X1 EVAL.BOARD, ISOL. DC/DC-WANDLER, SIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2843438
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     1789205X1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Würth Elektronik
  • Unterart Anwendung: Isolierter DC/DC-Wandler
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard MagI3C-Modul
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Kit-Anwendungsbereich: Power-Management
  • SVHC: To Be Advised
  • Prozessorkern: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board, DC, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Power-Management, WURTH ELEKTRONIK, 1789205X1, 2843438, 284-3438
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 25,19*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 35,66*
    € 42,44
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 34,53*
    € 41,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 32,54*
    € 38,72
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 30,48*
    € 36,27
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 29,79*
    € 35,45
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 25,19*
    € 29,98
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.