Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO ELEC PEL00579 NOTBELEUCHTUNG, LED, 5W, 220-240V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2843341
Hersteller:
     Pro Elec
Herst.-Nr.:
     PEL00579
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Notbeleuchtung
Notfallleuchte
Notleuchte
Sicherheitslampe
Länge: 192 mm
  • Produktpalette: -
  • Breite: 392 mm
  • Tiefe: 27 mm
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP20
  • Betriebstemperatur, max.: 35 °C
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsleuchte, notbeleuchtung led, notbeleuchtung, Beleuchtung, Lampen, Leuchtstoffröhren, Notleuchten, PRO ELEC, PEL00579, 2843341, 284-3341
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 26,37*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 39,09*
    € 46,52
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 37,81*
    € 44,99
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 35,86*
    € 42,67
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 34,01*
    € 40,47
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 32,35*
    € 38,50
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 31,51*
    € 37,50
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 26,37*
    € 31,38
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.