Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENERGIZER S9217 LED-RÖHRE, WARMWEISS, 3.5W, 221MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2843277
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     S9217
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Röhre
LED Tube
led röhre
Produktpalette: -
  • Nennenergie: A++
  • Strahlöffnungswinkel: 270°
  • Entsprechende Wattzahl: 30 W
  • Außenlänge: 221 mm
  • Art der Dimmung: Nicht dimmbar
  • Lichtstrom: 350 lm
  • Korrelierte Farbtemperatur: 2700 K
  • LED-Farbe: Warmweiß
  • Nennleistung: 3.5 W
  • Außendurchmesser: 26 mm
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Versorgungsspannung: 240 VAC
  • Lampensockel: S15s
  • Lampenausführung: Röhre
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Beleuchtung, häusliche, Lampen, LED-Glühbirnen, Leuchtstoffröhren, Umgebungen, ENERGIZER, S9217, 2843277, 284-3277
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,60*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,38*
    € 12,35
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,92*
    € 11,80
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,44*
    € 11,23
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,83*
    € 10,51
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,71*
    € 7,98
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,73*
    € 6,82
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,60*
    € 5,47
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.