Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENERGIZER S9014 LED-LAMPE E14,2700K,WW,430LM,6W=40W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2843242
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     S9014
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
LED Leuchtmittel Sockel E14
Produktpalette: -
  • Nennenergie: A+
  • Strahlöffnungswinkel: -
  • Entsprechende Wattzahl: 40 W
  • Außenlänge: 85 mm
  • Art der Dimmung: Nicht dimmbar
  • Lichtstrom: 430 lm
  • Korrelierte Farbtemperatur: 2700 K
  • LED-Farbe: Warmweiß
  • Nennleistung: 6 W
  • Außendurchmesser: 50 mm
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Versorgungsspannung: 240 V
  • Lampensockel: E14 / SES
  • Lampenausführung: Reflektor
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: LED Hochvolt Reflektorlampe, Leds mit Schraubsockel, Leuchtmittel E14, Sockel E14, led e14 2700k, led e14 warmweiss, led e14, Beleuchtung, häusliche, Lampen, LED-Glühbirnen, Leuchtstoffröhren, Umgebungen, ENERGIZER, S9014, 2843242, 284-3242
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,97*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,37*
    € 7,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,02*
    € 7,16
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,80*
    € 6,90
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,40*
    € 6,43
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,26*
    € 5,07
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,69*
    € 4,39
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,97*
    € 3,53
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.