Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENERGIZER S8880 LED-LAMPE, KERZE, 2700K, 470LM, 40W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2843235
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     S8880
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Flackerkerze
Produktpalette: -
  • Nennenergie: A+
  • Strahlöffnungswinkel: -
  • Entsprechende Wattzahl: 40 W
  • Außenlänge: 108 mm
  • Art der Dimmung: Nicht dimmbar
  • Lichtstrom: 470 lm
  • Korrelierte Farbtemperatur: 2700 K
  • LED-Farbe: Warmweiß
  • Nennleistung: 5.9 W
  • Außendurchmesser: 35 mm
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Versorgungsspannung: 240 V
  • Lampensockel: E27 / ES
  • Lampenausführung: Kerze, matt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kerzenform, Kerzenlampe, Leuchtmittel Classic B, Leuchtmittel Kerzenform, Windstoßkerze, LED Kerzenform, LED Kerzenlampe, Leds mit Schraubsockel, led kerzenlampe e27 warmweiß, flackerkerzen led, flackerkerze e27, Beleuchtung, häusliche, Lampen, LED-Glühbirnen, Leuchtstoffröhren, Umgebungen, ENERGIZER, S8880, 2843235, 284-3235
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,44*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,38*
    € 6,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,00*
    € 5,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,87*
    € 5,80
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,55*
    € 5,41
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,31*
    € 5,13
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,44*
    € 4,09
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.